IDE - Armario superficie metálico IP66 1000x600x250mm puerta - GN1006025

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Armario superficie metálico IP66 1000x600x250mm puerta

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Anchura - 600 mm

  • Altura - 1000 mm

  • Profundidad - 250 mm

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

317 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

GN1006025

Ref.Sonepar

368120

EAN

8431044491394

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Anchura:

600 mm

Altura:

1000 mm

Profundidad:

250 mm

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Separado:

sí

Pared móvil sobresuelo:

sí

Montaje en pared:

sí

Modelo de esquina:

no

Puede acoplarse:

no

Con placa de fijación:

sí

Placa de montaje de profundidad ajustable:

sí

Integrado en pared:

no

Sujeción del poste:

sí

Número de puertas:

1

Con puerta vidriada:

no

Con puerta de ventilación:

no

Con puerta trasera:

no

Número de bloqueos:

1

Apto para montaje métrico:

sí

Apropiado para instalaciones en el exterior:

sí

Cubierta inclinada:

no

Versión EMC:

no

Fuerza del impacto:

IK10

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

12

Carga máxima admisible de la envolvente acorde a IEC 62208:

390 N

Carga máxima admisible de las puertas acorde a IEC 62208:

40 N

Carga máxima admisible de la placa de montaje acorde a IEC 62208:

350 N

Armario 1000x600x250 IP66. RAL 7035. Armarios suministrados con placa de montaje, Pack de 4 alzadores de placa incluido en todas las referencias. Incluidos los armarios sin placa de montaje.