IDE - Armario superficie metálico IP66 1400x1000x400mm puerta
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 1000 mm
Altura - 1400 mm
Profundidad - 400 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
719 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
GN14010040/PD
Ref.Sonepar
179307
EAN
8431044026084
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
1000 mm
Altura:
1400 mm
Profundidad:
400 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Separado:
sí
Pared móvil sobresuelo:
sí
Montaje en pared:
sí
Modelo de esquina:
no
Puede acoplarse:
no
Con placa de fijación:
sí
Placa de montaje de profundidad ajustable:
sí
Integrado en pared:
no
Sujeción del poste:
no
Número de puertas:
2
Con puerta vidriada:
no
Con puerta de ventilación:
no
Con puerta trasera:
no
Número de bloqueos:
1
Apto para montaje métrico:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Cubierta inclinada:
no
Versión EMC:
no
Fuerza del impacto:
IK10
Grado de protección (IP):
IP55
Grado de protección (NEMA):
12
Carga máxima admisible de la envolvente acorde a IEC 62208:
390 N
Carga máxima admisible de las puertas acorde a IEC 62208:
40 N
Carga máxima admisible de la placa de montaje acorde a IEC 62208:
350 N
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


