IDE - Armario superficie metálico IP66 600x400x200mm puerta
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 400 mm
Altura - 600 mm
Profundidad - 200 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
114 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
GN604020
Ref.Sonepar
145330
EAN
8431044490632
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
400 mm
Altura:
600 mm
Profundidad:
200 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Separado:
sí
Pared móvil sobresuelo:
sí
Montaje en pared:
sí
Modelo de esquina:
no
Puede acoplarse:
no
Con placa de fijación:
sí
Placa de montaje de profundidad ajustable:
sí
Integrado en pared:
no
Sujeción del poste:
sí
Número de puertas:
2
Con puerta vidriada:
no
Con puerta de ventilación:
no
Con puerta trasera:
no
Número de bloqueos:
2
Apto para montaje métrico:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Cubierta inclinada:
no
Versión EMC:
no
Fuerza del impacto:
IK10
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
12
Carga máxima admisible de la envolvente acorde a IEC 62208:
225 N
Carga máxima admisible de las puertas acorde a IEC 62208:
25 N
Carga máxima admisible de la placa de montaje acorde a IEC 62208:
200 N
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


