IDE - Bandeja ajustable 19" 1/2U 400-600mm

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Bandeja ajustable 19" 1/2U 400-600mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa base

  • Capacidad de carga máxima - 100 kg

  • Material - Metal

  • Color - Gris

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BNF19-1/2U

Ref.Sonepar

367992

EAN

8431044055626

Modelo:

Placa base

Capacidad de carga máxima:

100 kg

Material:

Metal

Color:

Gris

Bandeja ajustable L=400/600mm 1/2 U. Materiales: Acero cincado. Bandejas fijas o ajustables en profundidad. Toda la tornillería para su montaje esta incluida para armarios tipo: ENL con bastidor fijo o pivotante.

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE