IDE - Bandeja fija 600x320mm para Argenta Plus
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Placa base
Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 400 mm
Anchura - 600 mm
Profundidad - 320 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BNF6040
Ref.Sonepar
367993
EAN
8431044124735
Modelo:
Placa base
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
400 mm
Anchura:
600 mm
Profundidad:
320 mm
Capacidad de carga máxima:
100 kg
Material:
Metal
Color:
Gris
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


