IDE - Bandeja fija 600x520mm para Argenta Plus
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Placa base
Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 600 mm
Anchura - 600 mm
Profundidad - 520 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BNF6060
Ref.Sonepar
367994
EAN
8431044124759
Modelo:
Placa base
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
600 mm
Anchura:
600 mm
Profundidad:
520 mm
Capacidad de carga máxima:
100 kg
Material:
Metal
Color:
Gris
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


