IDE - Barra cobre roscado 12x4x2000 Atlantic - 48792
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Longitud - 2000 mm
Anchura - 12 mm
Altura - 4 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
48792
Ref.Sonepar
367922
EAN
8431044487922
Modelo:
Otros
Longitud:
2000 mm
Anchura:
12 mm
Altura:
4 mm
Barras de cobre roscada 12x4x2000. Cobre electrolítico Cu-ETP (Cu/A1) de acuerdo a la norma NF EN 13601. Pureza del cobre 99,9%. Promedio de máxima enlongación 12%. Esquinas redondeadas para facilitar la instalación. Potencia nominal: para temperatura ambiente medida dentro del panel de control 35ºC


