IDE - BARRA COBRE ROSCADO 15X5X1000 ATLANTIC - 48793

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - BARRA COBRE ROSCADO 15X5X1000 ATLANTIC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Longitud - 1000 mm

  • Anchura - 15 mm

  • Altura - 5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

48793

Ref.Sonepar

498603

EAN

8431044487939

Modelo:

Otros

Longitud:

1000 mm

Anchura:

15 mm

Altura:

5 mm

Barras de cobre roscada 15x5x1000. Cobre electrolítico Cu-ETP (Cu/A1) de acuerdo a la norma NF EN 13601. Pureza del cobre 99,9%. Promedio de máxima elongación 12%. esquinas redondeadas para facilitar la instalación. Potencia nominal: para temperatura ambiente medida dentro del panel de control 35ºC