IDE - Barra cobre roscado 20x5x1000 Atlantic
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Longitud - 1000 mm
Anchura - 20 mm
Altura - 5 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
97 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
48794
Ref.Sonepar
430225
EAN
8431044487946
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Longitud:
1000 mm
Anchura:
20 mm
Altura:
5 mm
Barras de cobre roscada 20x5x1000. Cobre electrolítico Cu-ETP (Cu/A1) de acuerdo a la norma NF EN 13601. Pureza del cobre 99,9%. Promedio de máxima elongación 12%. esquinas redondeadas para facilitar la instalación. Potencia nominal: para temperatura ambiente medida dentro del panel de control 35ºC
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


