IDE - Base aérea goma IP44 2 polos + toma tierra lateral 250V 16A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Acoplador con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F)
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Libre de halógenos - sí
Sistema de conexión - Terminal enroscado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
00125
Ref.Sonepar
247168
EAN
8431044001258
Modelo:
Acoplador con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Color:
Negro
Número de polos:
3
Tensión nominal:
250 V
Corriente nominal:
16 A
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


