IDE - Base aérea IP67-IP66 3P+N+T 380V 63A 6h con contacto piloto rojo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Amperaje IEC - 63 A
Número de polos - 5
Tensión según EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rojo
Posición según hora de reloj - 6 h
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
22 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
03753P
Ref.Sonepar
582447
EAN
8431044037547
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Amperaje IEC:
63 A
Número de polos:
5
Tensión según EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rojo
Posición según hora de reloj:
6 h
Color de identificación:
Rojo
Grado de protección (IP):
IP67
Material:
Plástico
Material de contacto:
CuZn
Modelo militar:
no
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


