IDE - Base caucho IP44 3 salidas 2 polos + toma tierra lateral 250V 16A - 00130
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de tomas corriente con protección - 3
Número de tomas corriente CEE - 0
Material de la carcasa - Plástico
Grado de protección (IP) - IP44
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
00130
Ref.Sonepar
295965
EAN
8431044001302
Número de tomas corriente con protección:
3
Número de tomas corriente CEE:
0
Material de la carcasa:
Plástico
Grado de protección (IP):
IP44
Base múltiple de caucho IP44 3x 2P+TT 250V 16A. Partes plásticas en poliamida, contactos en aleación de cobre cincada, materiales plásticos libres de halógenos.


