IDE - Base empotrar estanca inclinada IP67 2 polos + toma tierra 220V 16A 6h
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje IEC - 16 A
Tensión según EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) azul
Intervalo de tensión nominal - 200...250 V
Número de polos - 3
Posición según hora de reloj - 6 h
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02801
Ref.Sonepar
183969
EAN
8431044028019
Amperaje IEC:
16 A
Tensión según EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) azul
Intervalo de tensión nominal:
200...250 V
Número de polos:
3
Posición según hora de reloj:
6 h
Color de identificación:
Azul
Grado de protección (IP):
IP67
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Ángulo de enchufe:
En ángulo
Material:
Plástico
Material de contacto:
CuZn
Modelo militar:
no
Medida vertical de la brida:
83 mm
Distancia vertical desde el taladro:
65 mm
Medida horizontal de la brida:
66 mm
Distancia horizontal desde el taladro:
50 mm
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


