IDE - Base empotrar estanca inclinada IP67 3 polos + toma tierra 500V 32A 7h
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Amperaje IEC - 32 A
Amperaje según UL/CSA (para versión UL) - 0 A
Tensión según EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) negro
Intervalo de tensión nominal - 480...500 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
16 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
05805
Ref.Sonepar
185069
EAN
8431044058054
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Amperaje IEC:
32 A
Amperaje según UL/CSA (para versión UL):
0 A
Tensión según EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) negro
Intervalo de tensión nominal:
480...500 V
Número de polos:
4
Posición según hora de reloj:
7 h
Color de identificación:
Negro
Número RAL:
7035
Grado de protección (IP):
IP67
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Ángulo de enchufe:
En ángulo
Material:
Plástico
Material de contacto:
CuZn
Modelo militar:
no
Medida vertical de la brida:
96 mm
Distancia vertical desde el taladro:
79 mm
Medida horizontal de la brida:
80 mm
Distancia horizontal desde el taladro:
64 mm
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


