IDE - BASE EMPOTRAR INCLINADA IP44 3P+N+T 57/100 75/130V 16A 4H

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - BASE EMPOTRAR INCLINADA IP44 3P+N+T 57/100 75/130V 16A 4H

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

01303

Ref.Sonepar

1045231

EAN

8499215344610

Base empotrar inclinada IP44 3P+N+T 110V 16A 4H. Materiales: Partes plásticas en poliamida. Contactos en aleación de cobre-cincada Materiales plásticos Libres de halógenos. Certificado por VDE

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE