IDE - BASE EMPOTRAR INCLINADA IP66-IP67 3P+T 110V 16A 4H

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - BASE EMPOTRAR INCLINADA IP66-IP67 3P+T 110V 16A 4H

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

01802

Ref.Sonepar

1018533

EAN

8499214962747

Base empotrar inclinada IP67 3P+T 100/130V 16A 4H, color amarillo. Materiales: partes plásticas en poliamida. Contactos en aleación de cobre cincado. Materiales plásticos libres de halógenos.

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE