IDE - Base empotrar inclinada IP67 2 polos + toma tierra 220V 63A 6h en azul
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Amperaje IEC - 63 A
Tensión según EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) azul
Intervalo de tensión nominal - 200...250 V
Número de polos - 3
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
37 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
02851
Ref.Sonepar
498458
EAN
8431044028514
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Amperaje IEC:
63 A
Tensión según EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) azul
Intervalo de tensión nominal:
200...250 V
Número de polos:
3
Posición según hora de reloj:
6 h
Color de identificación:
Azul
Grado de protección (IP):
IP67
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Ángulo de enchufe:
En ángulo
Material:
Plástico
Material de contacto:
CuZn
Modelo militar:
no
Medida vertical de la brida:
112 mm
Distancia vertical desde el taladro:
88 mm
Medida horizontal de la brida:
100 mm
Distancia horizontal desde el taladro:
80 mm
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


