IDE - Base empotrar inclinada IP67 3 polos + toma tierra 380V 125A en rojo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje IEC - 125 A
Tensión según EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rojo
Intervalo de tensión nominal - 380...415 V
Número de polos - 4
Posición según hora de reloj - 6 h
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
03855
Ref.Sonepar
166104
EAN
8431044038551
Amperaje IEC:
125 A
Tensión según EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rojo
Intervalo de tensión nominal:
380...415 V
Número de polos:
4
Posición según hora de reloj:
6 h
Color de identificación:
Rojo
Grado de protección (IP):
IP67
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Ángulo de enchufe:
En ángulo
Material:
Plástico
Material de contacto:
CuZn
Modelo militar:
no
Medida vertical de la brida:
130 mm
Distancia vertical desde el taladro:
108 mm
Medida horizontal de la brida:
120 mm
Distancia horizontal desde el taladro:
100 mm
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


