IDE - Base empotrar inclinada IP67-IP66 3P+N+T 280V 63A 6h con contacto piloto rojo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje IEC - 63 A
Tensión según EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rojo
Número de polos - 5
Posición según hora de reloj - 6 h
Color de identificación - Rojo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
03853P
Ref.Sonepar
585077
EAN
8431044038575
Amperaje IEC:
63 A
Tensión según EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rojo
Número de polos:
5
Posición según hora de reloj:
6 h
Color de identificación:
Rojo
Grado de protección (IP):
IP67
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Ángulo de enchufe:
En ángulo
Material:
Plástico
Material de contacto:
CuZn
Modelo militar:
no
Medida vertical de la brida:
112 mm
Distancia vertical desde el taladro:
88 mm
Medida horizontal de la brida:
100 mm
Distancia horizontal desde el taladro:
80 mm
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


