IDE - Base múltiple IP44 2 polos + tierra 230V 16A 1 clavija 3 bases
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de tomas corriente con protección - 3
Número de tomas corriente CEE - 0
Material de la carcasa - Plástico
Grado de protección (IP) - IP44
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
00140
Ref.Sonepar
367670
EAN
8431044191386
Número de tomas corriente con protección:
3
Número de tomas corriente CEE:
0
Material de la carcasa:
Plástico
Grado de protección (IP):
IP44
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


