IDE - Base mural carril DIN IP67 3 polos + tierra 380V 32A 6h - 03845
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje IEC - 32 A
Número de polos - 4
Tensión según EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rojo
Posición según hora de reloj - 6 h
Color de identificación - Rojo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
03845
Ref.Sonepar
367727
EAN
8431044038452
Amperaje IEC:
32 A
Número de polos:
4
Tensión según EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rojo
Posición según hora de reloj:
6 h
Color de identificación:
Rojo
Grado de protección (IP):
IP67
Ubicaciones vacías en carril de montaje:
sí
Material de la carcasa:
Plástico
Modelo:
Parte superior e inferior
Material de contacto:
CuZn
Modelo militar:
no
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


