IDE - BASE MURAL IP66-IP67 3P+N+T 230V 16A 9H

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - BASE MURAL IP66-IP67 3P+N+T 230V 16A 9H

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

02823

Ref.Sonepar

1010974

EAN

8499214855735

Base mural IP67 3P+N+T 120/208-144/250V 16A 9H, color azul. Materiales: partes plásticas en poliamida. Contactos en aleación de cobre cincado. Materiales plásticos libres de halógenos.

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE