IDE - Base mural recta IP44 3 polos + neutro + toma tierra 380V 32A 6h

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Base mural recta IP44 3 polos + neutro + toma tierra 380V 32A 6h

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Método de montaje - Montado superficial (escayola)

  • Amperaje IEC - 32 A

  • Amperaje según UL/CSA (para versión UL) - 0 A

  • Número de polos - 5

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

23 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

03326

Ref.Sonepar

166085

EAN

8431044033266

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Amperaje IEC:

32 A

Amperaje según UL/CSA (para versión UL):

0 A

Número de polos:

5

Tensión según EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rojo

Posición según hora de reloj:

6 h

Color de identificación:

Rojo

Número RAL:

7035

Grado de protección (IP):

IP44

Sistema de conexión:

Terminal enroscado

Entrada de cable:

Tuerca de casquillo

Material:

Plástico

Material de contacto:

CuZn

Tipo de fijación:

Montaje externo

Montaje con aislamiento:

Modelo militar:

no

Base mural IP44 3P+N+T 380V 32A 6H. Materiales: Partes plásticas en poliamida. Contactos en aleación de cobre cincado. Materiales plásticos libres de halógenos.

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE