IDE - Bastidor modular para armario 1650x1000mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 1000 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 1650 mm
Anchura - 1000 mm
Altura - 1650 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BTM165100/P400
Ref.Sonepar
232250
EAN
8431044481319
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
1000 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
1650 mm
Anchura:
1000 mm
Altura:
1650 mm
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


