IDE - Bastidor modular para armario 2000x1000mm - BTM200100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 1000 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 2000 mm
Anchura - 1000 mm
Altura - 2000 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BTM200100
Ref.Sonepar
452299
EAN
8431044146331
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
1000 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
2000 mm
Anchura:
1000 mm
Altura:
2000 mm
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


