IDE - Bastidor modular para armario 2000x1600mm - BTM200160
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 1600 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 2000 mm
Anchura - 1600 mm
Altura - 2000 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BTM200160
Ref.Sonepar
423351
EAN
8431044146355
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
1600 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
2000 mm
Anchura:
1600 mm
Altura:
2000 mm
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


