IDE - Bastidor modular para armario 2000x2200x800mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 800 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 2200 mm
Anchura - 800 mm
Altura - 2200 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BTM22080
Ref.Sonepar
308174
EAN
8431044044613
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
800 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
2200 mm
Anchura:
800 mm
Altura:
2200 mm
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


