IDE - Bloque repartidor 1P 6 terminales 160A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión máxima nominal - 160 A
Número de polos - 1
Número de posiciones de abrazaderas por polo - 6
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
48729
Ref.Sonepar
451038
EAN
8431044344652
Tensión máxima nominal:
160 A
Número de polos:
1
Número de posiciones de abrazaderas por polo:
6
Electricidad. Envolventes, armarios y cajas. Accesorios para cajas y armarios. ACCESORIOS ARMARIOS. COMPONENTES ARMARIOS. Bloque repartidor 1P 6 terminales 160A
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


