IDE - Bloque repartidor 2P 6 terminales 100A - 48720
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión máxima nominal - 100 A
Número de polos - 2
Número de posiciones de abrazaderas por polo - 6
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
48720
Ref.Sonepar
451031
EAN
8431044344560
Tensión máxima nominal:
100 A
Número de polos:
2
Número de posiciones de abrazaderas por polo:
6
Electricidad. Envolventes, armarios y cajas. Accesorios para cajas y armarios. ACCESORIOS ARMARIOS. COMPONENTES ARMARIOS. Bloque repartidor 2P 6 terminales 100A


