IDE - Bloque repartidor 4P 11 terminales 160A - 48725
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión máxima nominal - 160 A
Número de polos - 4
Número de posiciones de abrazaderas por polo - 11
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
48725
Ref.Sonepar
451035
EAN
8431044344614
Tensión máxima nominal:
160 A
Número de polos:
4
Número de posiciones de abrazaderas por polo:
11
Electricidad. Envolventes, armarios y cajas. Accesorios para cajas y armarios. ACCESORIOS ARMARIOS. COMPONENTES ARMARIOS. Bloque repartidor 4P 11 terminales 160A
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


