IDE - Bloque repartidor 4P 6 terminales 100A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión máxima nominal - 100 A
Número de polos - 4
Número de posiciones de abrazaderas por polo - 6
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
48727
Ref.Sonepar
451036
EAN
8431044344638
Tensión máxima nominal:
100 A
Número de polos:
4
Número de posiciones de abrazaderas por polo:
6
Electricidad. Envolventes, armarios y cajas. Accesorios para cajas y armarios. ACCESORIOS ARMARIOS. COMPONENTES ARMARIOS. Bloque repartidor 4P 6 terminales 100A
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


