IDE - Caja bornas 800x200x135mm con lateral liso y tapa atornillada IP65
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 800 mm
Anchura - 200 mm
Profundidad - 135 mm
Gabinete de espesor de placa - 1.2 mm
Método de montaje - Montado en superficie/en ranura
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ELA8020135
Ref.Sonepar
282635
EAN
8431044064871
Longitud:
800 mm
Anchura:
200 mm
Profundidad:
135 mm
Gabinete de espesor de placa:
1.2 mm
Método de montaje:
Montado en superficie/en ranura
Extensión posible:
no
Material:
Acero
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
12
Con cubierta / tapa:
sí
Sujeción de cubierta:
Atornillado
Con cubierta transparente:
no
Temperatura de trabajo:
-25...40 °C
Fuerza del impacto:
IK10
Versión a prueba de explosiones:
no
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


