IDE - Caja de bornas 300x200x135 lateral liso tapa atornillada - ELA3020135

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Caja de bornas 300x200x135 lateral liso tapa atornillada

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Longitud - 300 mm

  • Anchura - 200 mm

  • Profundidad - 135 mm

  • Gabinete de espesor de placa - 1.2 mm

  • Método de montaje - Montado en superficie/en ranura

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ELA3020135

Ref.Sonepar

368101

EAN

8431044016757

Longitud:

300 mm

Anchura:

200 mm

Profundidad:

135 mm

Gabinete de espesor de placa:

1.2 mm

Método de montaje:

Montado en superficie/en ranura

Extensión posible:

no

Número de entradas:

0

Tipo de entrada:

Canal de pared para conducción de cableado

Material:

Acero

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Otros

Color:

Gris

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

12

Con cubierta / tapa:

sí

Sujeción de cubierta:

Atornillado

Con cubierta transparente:

no

Sellable:

no

Tensión Ui con aislamiento nominal:

1000 V

Integridad de circuitos:

Ninguno

Temperatura de trabajo:

-25...40 °C

Fuerza del impacto:

IK10

Versión a prueba de explosiones:

no

Para zona Ex:

Ninguno

Para zona explosiva de polvo:

Ninguno

Caja bornes 300x200x135 lateral lisos-IP65. Acero laminado RAL7035. Caja suministrada sin placa de montaje