IDE - Caja de bornas ATEX ELATX3015135/INX-316 - ELATX3015135/INX-316
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 300 mm
Anchura - 150 mm
Profundidad - 135 mm
Método de montaje - Montado en superficie/en ranura
Extensión posible - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ELATX3015135/INX-316
Ref.Sonepar
915557
EAN
8499213475132
Longitud:
300 mm
Anchura:
150 mm
Profundidad:
135 mm
Método de montaje:
Montado en superficie/en ranura
Extensión posible:
no
Material:
Acero inoxidable
Color:
Otros
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
4X
Con cubierta / tapa:
sí
Sujeción de cubierta:
Atornillado
Con cubierta transparente:
no
Fuerza del impacto:
IK10
Versión a prueba de explosiones:
sí
Para zona Ex:
1, 2
Para zona explosiva de polvo:
21, 22


