IDE - Caja de bornas inoxidable 304L 150x150x135 tapa atornillada
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 150 mm
Anchura - 150 mm
Profundidad - 135 mm
Gabinete de espesor de placa - 1.2 mm
Método de montaje - Montado en superficie/en ranura
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ELA1515135/INX
Ref.Sonepar
368185
EAN
8431044225531
Longitud:
150 mm
Anchura:
150 mm
Profundidad:
135 mm
Gabinete de espesor de placa:
1.2 mm
Método de montaje:
Montado en superficie/en ranura
Extensión posible:
no
Número de entradas:
0
Tipo de entrada:
Otros
Material:
Acero inoxidable
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Otros
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
4X
Con cubierta / tapa:
sí
Sujeción de cubierta:
Atornillado
Con cubierta transparente:
no
Sellable:
no
Tensión Ui con aislamiento nominal:
1000 V
Integridad de circuitos:
Ninguno
Temperatura de trabajo:
-25...40 °C
Fuerza del impacto:
IK10
Versión a prueba de explosiones:
no
Para zona Ex:
Ninguno
Para zona explosiva de polvo:
Ninguno
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


