IDE - Caja de distribución Diamant 3x14 (42) módulos de empotrar IP40 sin ICP paredes huecas - DFF42PO/PH
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Pared hueca
Número de filas - 1
Tipo de cubierta - Puerta
Cubierta/puerta transparente - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
24 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
DFF42PO/PH
Ref.Sonepar
250102
EAN
8431044165288
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Pared hueca
Número de filas:
1
Tipo de cubierta:
Puerta
Cubierta/puerta transparente:
no
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad constructiva:
72 mm
Altura integrada:
504 mm
Anchura integrada:
305 mm
Bloque de puerta a tierra:
no
Bloque de conexión de neutro:
no
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
sí
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Grado de protección (IP):
IP40
Altura:
532 mm
Anchura:
334 mm
Profundidad:
105 mm


