IDE - Caja derivación light 108x108x64 7 conos

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Caja derivación light 108x108x64 7 conos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de entradas - 7

  • Longitud - 119 mm

  • Anchura - 119 mm

  • Profundidad - 64 mm

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

EV111

Ref.Sonepar

87393

EAN

8431044183008

Número de entradas:

7

Longitud:

119 mm

Anchura:

119 mm

Profundidad:

64 mm

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

Color:

Gris

Grado de protección (IP):

IP65

Modelo de portada:

Tapa ciega

Cobertura transparente:

no

Sujeción de cubierta:

Atornillado

A prueba de intemperie:

Temperatura de trabajo:

-25...40 °C

Caja IP65 108x108x64 con conos. Cajas Libres de halógenos. Base y tapa opaca: PS RAL7035. Conos: PS RAL7035. Cajas en superficie

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE