IDE - Caja derivación light 108x108x64 sin conos - EX111
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de entradas - 7
Longitud - 112 mm
Anchura - 112 mm
Profundidad - 64 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
EX111
Ref.Sonepar
132840
EAN
8431044001470
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de entradas:
7
Longitud:
112 mm
Anchura:
112 mm
Profundidad:
64 mm
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP65
Modelo de portada:
Tapa ciega
Cobertura transparente:
no
Sujeción de cubierta:
Encajado a presión
A prueba de intemperie:
sí
Temperatura de trabajo:
-25...40 °C


