IDE - Caja derivación light 162x116x76 10 conos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de entradas - 10
Longitud - 130 mm
Anchura - 176 mm
Profundidad - 76 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EV161
Ref.Sonepar
98374
EAN
8431044186009
Número de entradas:
10
Longitud:
130 mm
Anchura:
176 mm
Profundidad:
76 mm
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP65
Modelo de portada:
Tapa ciega
Cobertura transparente:
no
Sujeción de cubierta:
Encajado a presión
A prueba de intemperie:
sí
Temperatura de trabajo:
-25...40 °C
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


