IDE - Caja derivación light 162x116x76 lateral liso - EL161
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 120 mm
Anchura - 162 mm
Profundidad - 76 mm
Material - Plástico
Libre de halógenos - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EL161
Ref.Sonepar
132709
EAN
8431044188003
Longitud:
120 mm
Anchura:
162 mm
Profundidad:
76 mm
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP65
Modelo de portada:
Tapa ciega
Cobertura transparente:
no
Sujeción de cubierta:
Atornillado
A prueba de intemperie:
sí
Temperatura de trabajo:
-25...40 °C


