IDE - Caja derivación light 175x151x95 10 conos

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Caja derivación light 175x151x95 10 conos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de entradas - 10

  • Longitud - 165 mm

  • Anchura - 189 mm

  • Profundidad - 95 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

5 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

EV171

Ref.Sonepar

166322

EAN

8431044189000

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de entradas:

10

Longitud:

165 mm

Anchura:

189 mm

Profundidad:

95 mm

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

Color:

Gris

Grado de protección (IP):

IP65

Modelo de portada:

Tapa ciega

Cobertura transparente:

no

Sujeción de cubierta:

Atornillado

A prueba de intemperie:

Temperatura de trabajo:

-25...40 °C

Caja IP65 175x151x95 con conos. Cajas Libres de halógenos. Base y tapa opaca: PS RAL7035. Conos: PS RAL7035. Cajas en superficie

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE