IDE - Caja derivación light 241x180x95 sin conos

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Caja derivación light 241x180x95 sin conos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de entradas - 10

  • Longitud - 184 mm

  • Anchura - 244 mm

  • Profundidad - 95 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

5 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

EX231

Ref.Sonepar

265225

EAN

8431044193007

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de entradas:

10

Longitud:

184 mm

Anchura:

244 mm

Profundidad:

95 mm

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

Color:

Gris

Grado de protección (IP):

IP65

Modelo de portada:

Tapa ciega

Cobertura transparente:

no

Sujeción de cubierta:

Encajado a presión

A prueba de intemperie:

Temperatura de trabajo:

-25...40 °C

Caja IP65-IP67 241x180x95 entrada petroquelada. Cajas Libres de halógenos. Base y tapa opaca: PS RAL7035. Conos: PS RAL7035. Cajas en superficie

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE