IDE - Caja derivación light 328x239x129 12 conos - EV322
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de entradas - 12
Longitud - 253 mm
Anchura - 342 mm
Profundidad - 129 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EV322
Ref.Sonepar
132678
EAN
8431044195001
Número de entradas:
12
Longitud:
253 mm
Anchura:
342 mm
Profundidad:
129 mm
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP65
Modelo de portada:
Tapa ciega
Cobertura transparente:
no
Sujeción de cubierta:
Atornillado
A prueba de intemperie:
sí
Temperatura de trabajo:
-25...40 °C


