IDE - Caja derivación light 328x239x129 lateral liso - EL322
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 243 mm
Anchura - 328 mm
Profundidad - 129 mm
Material - Plástico
Libre de halógenos - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EL322
Ref.Sonepar
156785
EAN
8431044197005
Longitud:
243 mm
Anchura:
328 mm
Profundidad:
129 mm
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP65
Modelo de portada:
Tapa ciega
Cobertura transparente:
no
Sujeción de cubierta:
Atornillado
A prueba de intemperie:
sí
Temperatura de trabajo:
-25...40 °C
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


