IDE - Caja derivación light 328x239x129 sin conos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de entradas - 12
Longitud - 243 mm
Anchura - 333 mm
Profundidad - 129 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EX322
Ref.Sonepar
111042
EAN
8431044196008
Número de entradas:
12
Longitud:
243 mm
Anchura:
333 mm
Profundidad:
129 mm
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP65
Modelo de portada:
Tapa ciega
Cobertura transparente:
no
Sujeción de cubierta:
Encajado a presión
A prueba de intemperie:
sí
Temperatura de trabajo:
-25...40 °C
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


