IDE - Caja derivación light 84x50 redondo 4 conos

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Caja derivación light 84x50 redondo 4 conos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de entradas - 4

  • Diámetro - 84 mm

  • Material - Plástico

  • Libre de halógenos - sí

  • Color - Gris

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

EP048

Ref.Sonepar

259259

EAN

8431044180007

Número de entradas:

4

Diámetro:

84 mm

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

sí

Color:

Gris

Grado de protección (IP):

IP54

Modelo de portada:

Tapa ciega

Cobertura transparente:

no

Sujeción de cubierta:

Encajado a presión

Temperatura de trabajo:

-25...40 °C

Caja IP54 84x50 con conos. Cajas Libres de halógenos. Base y tapa opaca: PS RAL7035. Conos: PS RAL7035. Cajas en superficie

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE