IDE - Caja derivación light 84x84x50 sin conos - EX088
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de entradas - 7
Longitud - 84 mm
Anchura - 84 mm
Profundidad - 50 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
EX088
Ref.Sonepar
132720
EAN
8431044182001
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de entradas:
7
Longitud:
84 mm
Anchura:
84 mm
Profundidad:
50 mm
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP54
Modelo de portada:
Tapa ciega
Cobertura transparente:
no
Sujeción de cubierta:
Encajado a presión
Temperatura de trabajo:
-25...40 °C


