Fin de vida

IDE - Caja derivación pared hueca 115x115x45

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Caja derivación pared hueca 115x115x45

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Método de montaje - Pared hueca

  • Forma - Cuadrado

  • Tipo de fabricación - Caja de conexiones de cables

  • Modelo - Único

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

CT115/K

Ref.Sonepar

282806

EAN

8431044159065

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Método de montaje:

Pared hueca

Forma:

Cuadrado

Tipo de fabricación:

Caja de conexiones de cables

Modelo:

Único

Suministrado con anillo giratorio:

no

Puede acoplarse:

no

Equipado con:

Otros

Longitud:

115 mm

Anchura:

115 mm

Profundidad:

45...45 mm

Con tornillos:

Alojamiento de la caja a través de la tobera:

no

Para el diámetro de la tubería:

Otros

Cierre del tubo:

no

Bloqueo de tuberías opcional:

Número de entradas:

16

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Amarillo

Grado de protección (IP):

IP20

Modelo de portada:

Tapa ciega

Cobertura transparente:

no

Sujeción de cubierta:

Atornillado

Sellable:

no

Integridad de circuitos:

Ninguno

Con pantalla:

no

A prueba de viento:

no

Posición fija de la abrazadera:

no

Montaje mediante gancho de iluminación:

no

Boquilla:

Otros

Aplicación especial:

Ninguno

Caja de derivación 115x115x45, paredes huecas. Materiales Libres de halógenos. con tabique separador. PVC autoextinguible.

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE