IDE - Caja derivación pared hueca 234x176x79 - CT217/K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Pared hueca
Forma - Cuadrado
Tipo de fabricación - Caja de conexiones de cables
Modelo - Único
Suministrado con anillo giratorio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CT217/K
Ref.Sonepar
306584
EAN
8431044159089
Método de montaje:
Pared hueca
Forma:
Cuadrado
Tipo de fabricación:
Caja de conexiones de cables
Modelo:
Único
Suministrado con anillo giratorio:
no
Puede acoplarse:
no
Equipado con:
Otros
Longitud:
234 mm
Anchura:
176 mm
Profundidad:
79...79 mm
Con tornillos:
sí
Alojamiento de la caja a través de la tobera:
no
Para el diámetro de la tubería:
Otros
Cierre del tubo:
no
Bloqueo de tuberías opcional:
sí
Número de entradas:
86
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Amarillo
Grado de protección (IP):
IP20
Modelo de portada:
Tapa ciega
Cobertura transparente:
no
Sujeción de cubierta:
Atornillado
Sellable:
no
Integridad de circuitos:
Ninguno
Con pantalla:
no
A prueba de viento:
no
Posición fija de la abrazadera:
no
Montaje mediante gancho de iluminación:
no
Boquilla:
Otros
Aplicación especial:
Ninguno
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


