IDE - Caja distribución 3x12 (36) módulos blanca PO - paredes huecas 380x425x93mm hueco empotrar 345x394x72
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Pared hueca
Número de filas - 2
Tipo de cubierta - Puerta
Cubierta/puerta transparente - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
17 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
DFF36PO/PH
Ref.Sonepar
498660
EAN
8431044284651
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Pared hueca
Número de filas:
2
Tipo de cubierta:
Puerta
Cubierta/puerta transparente:
no
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad constructiva:
72 mm
Altura integrada:
345 mm
Anchura integrada:
394 mm
Bloque de puerta a tierra:
no
Bloque de conexión de neutro:
no
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
sí
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Grado de protección (IP):
IP40
Altura:
380 mm
Anchura:
425 mm
Profundidad:
105 mm
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


